Beli printer sablon di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Mesin Press
    Mulai

    Rp4.899.900

    TEKIRO Mesin Press
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Mulai

    Rp659.900

    BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Aki Kering Mobil SM Mega Power (Maintenance Free) Performa Optimal. Teknologi Calcium - Calcium untuk tenaga start yang handal. Umur pakai yang lama. Tersegel, bebas perawatan membuatnya minim self-discharge guna pemakaian lebih tahan lama. Daya tahan yang tinggi. Dirancang dan disesuaikan untuk kendaraan jenis penumpang, truck dan kendaraan komersial. Jaminan Keamanan. Desain labirin pada penutup dengan penangkal api memberi keamanan maksimal. Aki Bosch S3 Maintenance Free: Perpaduan keamanan dan daya tahan. Aki Bosch S3 Maintenance Free ekonomis dan cocok untuk pengunaan pada seluruh jenis kendaraan penumpang, truk dan kendaraan niaga lainnya dengan konsumsi energi yang tidak terlalu besar. Memberikan daya start yang selalu dapat diandalkan dan memberikan kemudahan berupa "maintanance free". Dengan teknologi kalsium dan kisi perpanjangan, S3 maintanance free menggabungkan daya start handal dengan umur pakai lebih panjang. Sekilas Manfaat Anda : - Teknologi kalsium modern dan "maintanance free". - Solusi terbaik untuk pengganti Aki konvensional. - Gabungan performa tinggi dengan umur pakai panjang. - Ekonomis dan cocok untuk kendaraan konvensional dengan beberapa komponen penyita energi.
  3. Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One
    Deskripsi:
    Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
  4. Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Mulai

    Rp3.799.900

    Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-One
    Deskripsi:
    Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.
    atribut:
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
  5. HP Printer Laser Jet
    Mulai

    Rp1.999.900

    HP Printer Laser Jet
    Deskripsi:
    Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.
    atribut:
    • Print Technology: Laser
  6. Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Mulai

    Rp2.999.900

    Epson Printer Colour Multifunction L Series
    Deskripsi:
    The multi-functional EcoTank L3250 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4500 pages for black-and-white, and 7500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling. The EcoTank L3250 delivers convenient wireless connectivity, enabling direct printing from smart devices. You can download the Epson Smart Panel app to your mobile device and easily manage your printing functions and printer setup, making this especially useful for non-panel printers. Make the smart business move with the right print solution today.- Print, scan, copy- Compact integrated tank design- High yield ink bottles- Spill-free, error-free refilling- Wi-Fi & Wi-Fi Direct- Seamless setup via Epson Smart Panel- Borderless printing up to 4R- Powered by Epson Heat-Free Technology
    atribut:
    • Optical Resolution (dpi): 1200x2400
    • Printer Language: ESC/P-R, ESC/P Raster
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
  7. Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-One
    Deskripsi:
    The multifunctional printing solutions - EcoTank L3210 is designed to improve business cost savings and print productivity. Expect a high print yield of up to 4,500 pages for black-and-white, and 7,500 pages for colour. You can even print borderless photos up to 4R size. The integrated ink tanks and designated nozzles ensure spill-free and error-free refilling.
  8. Canon Printer Multifunction MG2570s
    Mulai

    Rp919.900

    Canon Printer Multifunction MG2570s
    atribut:
    • Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
    • Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
    • Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
    • Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
    • Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
    • Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
    • Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
    • Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
    • Number of Ink Cartridges: 2
  9. Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex Wide-Format
    Mulai

    Rp13.999.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex Wide-Format
    Deskripsi:
    Epson EcoTank L14150 gives you great variety when it comes to paper sizes. With a flatbed designed to scan and copy paper sizes that include Legal and Folio, it can also print documents up to A3+, demonstrating its versatility as a compact multifunction printer. Its auto-duplex function ensures low printing cost while increasing productivity at fast print speeds with Epson Heat-Free Technology. It's time to focus on the details for your business.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 498x358x245
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • Sensor Type: CIS
    • Maximum Copy Size: Legal
    • Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
    • Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x1200
    • Maximum Scan Area (mm): 216x356
    • Nozzle Configuration: 400 x 1 nozzles (Black), 128 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Operating Power (W): 12
    • Output Capacity: 30 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
    • Power Off (W): 0.3
    • Print Method: PrecisionCore™Printhead
    • Sleep Power (W): 1
    • Standby Power (W): 5.4
    • USB interface: USB 2.0
  10. Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex
    Mulai

    Rp14.999.900

    Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex
    Deskripsi:
    Giving you a cost-saving A3 printer that does more for your business, Epson EcoTank L15150 has an ultra-high page yield of up to 7,500 pages in black and 6,000 pages in colour. Paired with the new EcoTank pigment ink, DURABrite ET INK delivers prints that are sharp, clear and water-resistant, even in barcode mode. Enhance your productivity as Epson Heat-Free Technology enables high speed printing with lower power consumption. Get more for less, right down to the details.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 515x500x350
    • Rated Voltage (V): AC 220-240
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Scanner Type: Flatbed colour image scanner
    • Sensor Type: CIS
    • Maximum Copy Size: A3 / Ledger
    • Color Bit Depth: 48-bit input, 24-bit output
    • Grayscale Bit Depth: 16-bit input, 8-bit output
    • Maximum Print Resolution (dpi): 4800x2400
    • Maximum Scan Area (mm): 297x431.8
    • Nozzle Configuration: 800 x 1 nozzles Black, 256 x 1 nozzles per colour (Cyan, Magenta, Yellow)
    • Operating Power (W): 19
    • Output Capacity: 125 sheets for A4 Plain paper (80 g/m²), 20 sheets for Premium Glossy Photo Paper
    • Power Off (W): 0.2
    • Print Method: PrecisionCore™Printhead
    • Sleep Power (W): 0.8
    • Standby Power (W): 9.1
    • USB interface: USB 2.0
  11. GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp959.900

    GS ASTRA Battery Maintenance Free 12V (Aki Kering)
    Deskripsi:
    Keunggulan GS ASTRA Maintenance Free : - Tangguh untuk Iklim Tropis Indonesia karena didesain khusus untuk iklim tropis Indonesia. - Tanpa Perawatan tidak perlu lagi mengecek dan menambah air aki, sehingga menghemat waktu dan biaya perawatan. Kerusakan aki karena kelalaian mengecek dan menambah air aki menjadi tidak ada.- Bebas Korosi/Karat Sehingga kebersihan mobil dan aki Anda lebih terjaga. - GS ASTRA Menjadi pilihan utama oleh hampir seluruh produsen kendaraan bermotor di Indonesia (OEM Quality).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 0038:2009 No : 338/S/RV/B/V.3/2015
  12. Epson Ink Bottle 003 (Tinta)
    Rating:
    98% of 100
    (40)
    Mulai

    Rp97.900

    Epson Ink Bottle 003 (Tinta)
    atribut:
    • Size (ml): 65
    • Suitable For: L1110, L3110, L3150, L5190
    • Suitable Manufacturer: EPSON
  13. Wipro Hydraulic Press
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.899.900

  14. Epson Pita Tinta Printer
    Rating:
    98% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp57.900

Daftar Harga printer sablon Terbaru April 2026
TEKIRO Mesin PressRp4.899.900
BOSCH Dry Battery MF (Aki Kering)Rp659.900
Epson Printer Ink Tank All-in-OneRp2.599.900
Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneRp3.799.900
HP Printer Laser JetRp1.999.900
Epson Printer Colour Multifunction L SeriesRp2.999.900
Epson Printer Ink Tank EcoTank All-in-OneRp2.399.900
Canon Printer Multifunction MG2570sRp919.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi Duplex Wide-FormatRp13.999.900
Epson Printer Ink Tank All-in-One EcoTank Wi-Fi DuplexRp14.999.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait